カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • デンカエレクトロン(3)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • 信越化学工業(4)
  • 八興(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-15dg 0.5」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    長さ(m)1色グレー
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(20本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30