カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- 信越化学工業(2)
- サンワサプライ(1)
「st-15dg」の検索結果

シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781箱(20本)7日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30