カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • 信越化学工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-80dg」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
36,980税込40,678
1箱(10本)
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40