カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- シライ(1)
- ペンニットー(1)
「tfe4x」の検索結果

PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥25,980~税込¥28,578~1本(1.2m)7日以内出荷高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)収縮温度+327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質PTFE色乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)75長さ変化率(%)±25
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら