Jabra Evolve2 85 MS Stereo USB-AJabra当日出荷から翌日出荷
【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼オーバーイヤー型 ▼接続(Bluetooth※動作範囲最大30m※有線時3.5mmジャック) ▼バッテリー持続時間(最長37時間/音楽再生時 ※通話は最長26時間) ▼本体(198.6mm×160mm×77.3mm) ▼本体重量(286g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒)(ベージュ) ▼保証2年▼40mmスピーカー ▼マイク数10 ▼アクティブノイズキャンセリング ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームでミュート操作 ▼マイクを収納できるから装着したまま外出しやすい「目立たないブームアーム」 ▼外部音取込対応 ▼2台同時接続可 ―【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USB-C to USB-Aケーブル(1.2m)、3.5mmジャックオーディオケーブル(1.2m)、専用ケース、取扱説明書
Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」Jabra翌々日出荷
スピーカーとマイクの範囲を広げるJabra PanaCast 55 VBS用の拡張スピーカーマイク60mmスピーカーマイク数4(全方向性)直径5m収音可能【仕様】接続(Cat6(別売)、RJ45、RJ45 から USB-C(SpeakerMic アダプタ))本体サイズ(136mm×55mm)重量623g防水(IPX2) 保証2年【同梱物】マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書 ▼関連製品(Jabra PanaCast 55 VBS)
仕様【通話時のノイズ低減】〇付属品マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書セット内容PanaCast SpeakerMic、取り付けプレート、SpeakerMicアダプター、テーブル用接着剤3個、取り付け説明書材質布地、アルミニウム、黒色プラスチック種類【マイク】全方向ケーブル長(m)30本体質量(g)623接続Cat6ケーブル(別売)、RJ45ケーブル、RJ45-USB-C変換ケーブル(スピーカーマイクアダプター)マイクロホン4個周波数範囲(Hz)【スピーカー】100~18000、【マイク】アナログ 100~18000、デジタル 100~18000保証期間2年USBケーブル(m)0.5再生周波数帯域(Hz)【スピーカー】100~18000(音楽モード)【スピーカー】100~18000(音声モード)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)保管温度(℃)-20℃~45℃(-4°F~113°F)周波数帯域(Hz)【マイク】100~18000直径×高さ(mm)136×55スピーカーサイズ(mm)60(2.36インチ)IP等級IPX2防水IPX2
Jabra 会議用カメラ USB-C 小中会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam IQ」Jabra翌々日出荷
カメラの近くにいる人も鮮明に映す「広角レンズ」話者を自動追尾する「話者トラッキング」参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定接続(USB-C) カメラ4K、 120度画角本体サイズ (40mm×35 mm×72 mm) 本体重量(120g)保証3年
本体寸法(mm)40×35 ×72本体質量(g)120接続USB-C保証期間3年