カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Jabra
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- CKD(2)
- KOA(2)
- KSフィルター(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(11)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- SMC(2)
- TRACO POWER(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イトーキ(2)
- エスコ(3)
- カーメックス(3)
- タンガロイ(1)
- ホーザン(1)
- ミニター(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
「c3-122」の検索結果

Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」
Jabra¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・ウォールマウント・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USBアダプタ・Ethernet ケーブル2m・USB-A-Cケーブル0.6m付属品ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernet ケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45、USB-C USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3保証期間3年
Jabra 会議用カメラ 大会議室向け 独立型マルチカメラシステム「Jabra Cam Crew」
Jabra¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷3台のカメラで構成されたAIマルチカメラシステム 。最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」。Jabra Cam Crew Add Onを使用することで、最大5台までカメラを追加可能 【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、 92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm/1台) 。本体重量(600g/1台)。保証3年【同梱物】・海外対応電源ケーブル×4・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USB-A-Cケーブル0.6m・USB-C-Cケーブル0.6m・USBアダプタ・Ethernet ケーブル3m×4・クルーウォールマウント×3・Ethernetスイッチ・ウォールマウント付属品海外対応電源ケーブル×4、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USB-A-Cケーブル0.6m、USB-C-Cケーブル0.6m、USBアダプタ、Ethernet ケーブル3m×4、クルーウォールマウント×3、Ethernetスイッチ、ウォールマウント仕様最大5倍デジタルズーム本体寸法(mm)90×53 ×122 /1台本体質量(g)600/1台保証期間3年画角92°カメラ仕様6K