カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- Jabra
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(47)
- 三菱電機(34)
- Arduino(1)
- フエニックス・コンタクト(55)
- j5 create(1)
- 富士電機(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
- ワゴジャパン(15)
- StarTech.com(66)
- サンワサプライ(64)
- Dell Technologies(44)
- オーハウス(40)
- ASUS(エイスース)(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- エレコム(33)
- 北陽電機(30)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- QNAP(21)
- ブランドをもっと見る
「ethernet」の検索結果

Jabra 会議用カメラ アドオン拡張カメラ「Jabra Cam Crew Add On」
Jabra¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm) 。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・クルーウォールマウント・Ethernet ケーブル3m付属品クルーウォールマウント、Ethernet ケーブル3m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45保証期間3年
Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」
Jabra¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・ウォールマウント・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USBアダプタ・Ethernet ケーブル2m・USB-A-Cケーブル0.6m付属品ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernet ケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45、USB-C USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3保証期間3年
Jabra 会議用カメラ 大会議室向け 独立型マルチカメラシステム「Jabra Cam Crew」
Jabra¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷3台のカメラで構成されたAIマルチカメラシステム 。最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」。Jabra Cam Crew Add Onを使用することで、最大5台までカメラを追加可能 【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、 92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm/1台) 。本体重量(600g/1台)。保証3年【同梱物】・海外対応電源ケーブル×4・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USB-A-Cケーブル0.6m・USB-C-Cケーブル0.6m・USBアダプタ・Ethernet ケーブル3m×4・クルーウォールマウント×3・Ethernetスイッチ・ウォールマウント仕様最大5倍デジタルズーム付属品海外対応電源ケーブル×4、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USB-A-Cケーブル0.6m、USB-C-Cケーブル0.6m、USBアダプタ、Ethernet ケーブル3m×4、クルーウォールマウント×3、Ethernetスイッチ、ウォールマウント本体寸法(mm)90×53 ×122 /1台本体質量(g)600/1台保証期間3年画角92°カメラ仕様6K
Jabra PanaCast 50
Jabra¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。色ブラック質量(g)2200ケーブル長(m)2接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45)インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
Jabra PanaCast 50
Jabra¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms、Zoom、Zoom Rooms認定済み、主要UC対応 ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g) ▼カラー(グレー) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード/ウォールマウント/USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) 【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。色グレー
PanaCast 50 Video Bar System UC
Jabra¥519,800税込¥571,7801個翌々日出荷【小中会議室向け一体型デバイス/タブレットコントローラー付き】▼主要UC対応(Google Meet、Zoomなど)▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼本体(730mm- 77mm-146mm) PanaCast control(248mm×85mm×156mm) ▼本体(2259g) PanaCast control(958g)▼カラー(黒) ▼保証3年 ▼手ぶらで集まってもワンタップで会議開始「Android OS&タブレット」 ▼全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼雑音を除去する8つの指向性マイク ▼中規模会議室で認定(最大4.5m×6 m) 【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、Jabra PanaCastコントロール、PoEパワーインジェクター、イーサネットケーブル×1(1.8m)、イーサネットケーブル×2(4.57m)、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×2 【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【リモコン】専用リモコン有(別売り)※アプリで代替可能
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」
Jabra¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEPに構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属 。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き 。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応 。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【パワーオーバーイーサネット、PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【カメラ】3個、【PoEパワーインジェクター】(Jabra Control IP)○、【ネットワーク】インターネットプロトコル(IP):IPv4、IPv6、イーサネット:RJ45、Auto-MDIX:○、プロキシーのサポート:HTTPS、DHCPをサポート:○、静的IPアドレスをサポート:○、【ビデオ】インテリジェントズーム:○、インテリジェントミーティングスペース:○、マルチストリームのダイナミックコンポジション:○、ダイナミックコンポジション:○、バーチャルディレクター:○、Vivid HDR:○、セカンダリーの外部USBカメラをサポート:○、【簡単操作】アプライアンスモード:○、BYODモード:○、デジタルパン / チルト / ズーム:○、手動パン、チルト、ズーム(PTZ):○、ワンタッチで会議参加:○、カメラのプライバシーカバー:○、【CO2センサー】○、【TVOCセンサー】○、【オンボードAI】○、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)○,○、【ケーブルの管理】○、【内蔵人数カウント】○、【温度センサー】○、【湿度センサー】○、【近接センサー】○付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)タイプ【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8-マイクのビームフォーミングアレイ(4.5m x 6mまでの会議室での使用について認証済み)本体質量(g)(Jabra Control IP)958 / (ベースユニット)2259寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156,730×77×146対応【SpeakerMic】1マイクロホン【マイク】8周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-A x 1、USB-C x 2高度(m)4876.8ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control IP)1920×1200,最大4Kまでサポート、タッチディスプレイ対応保証期間2年スピーカー50mmウーファー / 20mmツイーター / 4個LED通話の応答/終了、ファームウェアアップデートのステータス、ミュート/ミュート解除、パワーインジケータ動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35セキュリティメディア暗号化:VaaSパートナーによる提供、アクセス管理:Jabra Plus、管理メニュー、Jabra Web Console、ローカルアカウント、VaaS Admin Portal(MS Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、セキュリティ管理:Jabra Plus、Jabra Web Console、VaaS管理ポータルからのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra Plusへの認証アクセス:○、ロックダウンと安全な起動、OS認定起動、ベンダーロック:○、Jabra Web Consoleによるログ取得:○、MicrosoftおよびZoomをベースとするVaaSアカウント認証:○保管温度(℃)-20C~60Cドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%画角水平:180度、垂直:54°電源アダプタAC 100-240V、出力DC 12V 5A検出範囲(m)最大7、(PanaCast SpeakerMic搭載PanaCast 55 VBS)11ビデオ出力数2×HDMIディスプレイサイズ(目安)(Jabra Control IP)10.1インチ向き【ディスプレイ】(Jabra Control IP)横長対応ソフトウェアJabra Plus、Jabra Web ConsoleでHTTPSを介するリモートデバイス管理、ネイティブのサードパーティアプリケーション対応(Android用Microsoft Teams Room、Zoom Roomsなど)、クラウドサービスプロバイダー(Microsoft Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)オーディオ自動発言者検出:○、ノイズ低減/エコーキャンセリング:○、非音声ノイズ抑制:○、Aux出力:○USBUSB2.0、USB3.0
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」
Jabra¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌々日出荷PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー x2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)仕様【イーサネット】RJ45、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【オーディオ】自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、【カメラ仕様】【カメラ】3個 / インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【ネットワーク】オートMDIX:〇、プロキシサポート:HTTPS、DHCPをサポート:〇、静的IPアドレスをサポート:〇、【使いやすさ】アプライアンスモード:〇、BYODモード:〇、デジタルパン/チルト/ズーム:〇、手動パン・チルト・ズーム(PTZ):〇、ワンタッチで会議に参加:〇、カメラのプライバシーカバー:〇、【安全】メディア暗号化:VaaSパートナー提供、アクセス管理:Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、セキュリティ管理:Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス:〇、セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン:〇、Jabra Web Console を介したログの取得:〇、MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証:〇、【PoE電源インジェクター】(Jabra Control Ip)○、【AUX出力】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control Ip)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ - 最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています本体質量(g)(Jabra Control Ip)958(33.8オンス)表示(Jabra Control IP)10.1インチ方向(Jabra Control IP)風景寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control Ip)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○対応【スピーカーマイク数】1マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control Ip)1920×1200,最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°スピーカー2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A音声録音(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用)11m動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)プロトコル【インターネット】IPv4、IPv6ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5A検出範囲(m)【音声】7ビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0