カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Jabra
- サンワサプライ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- EPOS | SENNHEISER(3)
- アルインコ(1)
- ELPA(1)
- TOA(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- audio-technica(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- EPOS(1)
- 長塚電話工業所(1)
「sennheiser pc8」の検索結果
特価

Jabra SPEAK510 MS
Jabra(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。通話時間(時間)最大連続/15付属品ソフトポーチ色ブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4