Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」Jabra翌日出荷
【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」▼外部音を取り込める「ヒアスルー」▼2台同時接続「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」▼持ち運びやすい「折りたたみ式」
付属品USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link390a)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmオーディオケーブル、専用ポーチ、取扱説明書、充電パッド色黒型オーバーイヤー型本体質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194×150×83接続Bluetooth、動作範囲最大30m、有線接続時USB-C、3.5mmジャックマイクロホン6個保証期間2年スピーカー32mm素材【イヤーパッド】レザー可使時間(時間)~120 / 通話時:~25認定取得Microsoft Teams