カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Jabra
  • TERADA(寺田電機製作所)(253)
  • 寺田ポンプ製作所(52)
  • brembo(30)
  • SKC(環境測定)(11)
  • スバル(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • RIDEA(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • DEDA ELEMENTI(2)
  • DENALI(2)
  • アールズ(2)
  • Frameworks(フレームワークス)(2)
  • ホンダ(1)
  • KYO-EI(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • BIKEHAND(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • TP-LINK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「terada」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」 Jabra

    Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」

    Jabra
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・ウォールマウント・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USBアダプタ・Ethernet ケーブル2m・USB-A-Cケーブル0.6m
    付属品ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernet ケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45、USB-C USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3保証期間3年
  • Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」 Jabra

    Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」

    Jabra
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    スピーカーとマイクの範囲を広げるJabra PanaCast 55 VBS用の拡張スピーカーマイク。60mmスピーカー。マイク数4(全方向性)。直径5m収音可能【仕様】。接続(Cat6(別売)、RJ45、RJ45 から USB-C(SpeakerMic アダプタ))。本体サイズ(136mm×55mm)。重量623g。防水(IPX2) 。保証2年【同梱物】マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書 ▼関連製品(Jabra PanaCast 55 VBS)
    付属品マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書仕様【通話時のノイズ低減】〇セット内容PanaCast SpeakerMic、取り付けプレート、SpeakerMicアダプター、テーブル用接着剤3個、取り付け説明書材質布地、アルミニウム、黒色プラスチック種類【マイク】全方向ケーブル長(m)30本体質量(g)623接続Cat6ケーブル(別売)、RJ45ケーブル、RJ45-USB-C変換ケーブル(スピーカーマイクアダプター)マイクロホン4個周波数範囲(Hz)【スピーカー】100~18000、【マイク】アナログ 100~18000、デジタル 100~18000保証期間2年USBケーブル(m)0.5再生周波数帯域(Hz)【スピーカー】100~18000(音楽モード)【スピーカー】100~18000(音声モード)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)保管温度(℃)-20℃~45℃(-4°F~113°F)周波数帯域(Hz)【マイク】100~18000直径×高さ(mm)136×55スピーカーサイズ(mm)60(2.36インチ)IP等級IPX2防水IPX2
  • Jabra Perform USB-C adapters Jabra

    Jabra Perform USB-C adapters

    Jabra
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Jabra Perform用USB-Cアダプタ。
  • Jabra Perform Cradles&Adapters Jabra

    Jabra Perform Cradles&Adapters

    Jabra
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    Jabra Perform Charging Stand 5-bay用アクセサリ。購入は充電スタンドと一緒に。