ゾナG3耐油弘進ゴム(14件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など形状ハイカット種類作業靴機能耐油・抗菌・防カビ靴タイプ長靴
防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5弘進ゴム(18件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
ザクタス Z-01弘進ゴム(29件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
機能耐油足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)900(26cm)靴タイプ長靴
ゾナG5 カバー付 白弘進ゴム(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
履き口カバー付、防滑ソール白長靴。
優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。
ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。
フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。
機能耐油、抗菌、防カビ剤配合色白足幅2E形状ハイカットタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)30+カバー12(26の場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)800(26cmの場合)靴タイプ長靴
ゾナセーフティ S-01弘進ゴム(26件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色黒足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)35(26cm)標準質量(g/片足)980(25.5cm)靴タイプ長靴
ザクタス弘進ゴム(10件のレビュー)当日出荷
長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。
用途食品加工、厨房作業、水産業色白足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)845(26cm)機能耐油・耐薬品配合、抗菌・防カビ靴タイプ長靴
シェフメイト弘進ゴム(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
滑りにくい防滑グリッドソール
α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計
軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール
つま先ゆったり、3Eラスト
足幅3E仕様カップインソール入形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ゾナG3耐油弘進ゴム(16件のレビュー)当日出荷
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など機能耐油・抗菌・防カビ剤配合色黒形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30(26cmの場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)880(26cm)安全性ゾナG3に使用されている抗菌剤は、2成分の混合((1)シャンプー等に使用され化粧品原料基準に収載されており20年以上の実績があります/(2)FDA(米国食品医薬局)に登録されEPA(米国環境保護局)の認可が得られており日本でも柑橘系の防菌剤として食品添加物の認可を受けています)靴タイプ長靴
ゾナセーフティ S-01弘進ゴム(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色白足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)35(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)980(25.5cm)材質(先芯)防錆加工鋼鉄靴タイプ長靴
マリンフォード 胸付ズボン弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。
用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。材質(表)耐寒配合PVC厚さ(mm)0.35質量(g)900(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%
ソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調黒使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
マリンキング 胸付きズボン弘進ゴム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。色スカイブルー材質(裏)ポリエステル材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
マリンフォード ブルゾン弘進ゴム(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。
用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。材質(表)耐寒配合PVC厚さ(mm)0.35質量(g)880(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%
ハイブリーダーガード HB-500弘進ゴム当日出荷から5日以内出荷
安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)38(26cmの場合)機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付靴タイプ長靴
セーフティブーツ弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷
裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適形状ハイカット色黒材質(先芯)鋼製(S種相当)足幅3E材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏種類セーフティシューズ仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒踏抜き耐性(N(kgf))1100外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴
マリンキング ヤッケのみ弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。色スカイブルー材質PVC(塩ビ)仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工、高周波ウェルダー加工、フード取外し可、二重前立
レイングランドⅡ弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐水圧10.000mmH2O以上。取り外しフード(透明シールド付)。
背中高輝度反射テープ。着心地サラサラの総メッシュ裏。
用途場所を選ばずいつでもすぐに着ていけるレインスーツ耐水圧(mmH2O)10000以上材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート(表面はっ水)材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
ニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
GSサクション耐油BS型弘進ゴム3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用色黒使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
GSパワーラインOM型弘進ゴム3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
グロッシー弘進ゴム当日出荷から4日以内出荷
日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性
用途水産関係、食品工場、食品加工場など。色イエロー形状ハイカット種類作業靴機能抗菌・耐油・柔軟靴タイプ長靴
ラミディ LA-900弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷
女性用レインスーツ。上着をAライン、ズボンをストレートに。キレイなシルエットに着こなし可能。
フロントポケットの止水ファスナーで防水性UP。
耐水圧10.000mmH2O以上。表面はっ水機能。襟部にフード収納機能付。収納ポーチ付。
用途アウトドアや普段の通勤にも最適。シーンを選ばず大活躍耐水圧(mmH2O)10000以上材質【上着】ポリエステル100%、PUコーティングリップストップ(表面はっ水)、【パンツ】ポリエステル100%、PUコーティング(表面はっ水)適応身長(cm)154~162材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)性別女性用
弘進シェフメイトスニーカー (耐油性)弘進ゴム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。
足幅EEE材質PU/ EVA形状ローカット種類作業靴標準質量(g/片足)260(26cm)機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ギャラン弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
日本製。柔らかく、履きやすい。カバー付きタイプで水、お湯の侵入を防ぎます。耐油性
用途水産関係、食品工場、食品加工場など。仕様ソフトカバー付き形状ハイカット種類作業靴機能柔軟性・耐油性外寸(cm)37.0(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体水特性耐寒性・柔軟性
ワンタッチクイック エプロン弘進ゴム当日出荷
材質表=特殊配合PVC、裏=強力ポリエステル糸質量(g)590胴幅(cm)880裾幅(cm)980前丈(cm)1100EBM品番1226200
シェフメイトセーフティ α-300弘進ゴム(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性
用途厨房、食品工場、食品加工場など。材質(先芯)樹脂仕様カップインソール入形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クイックエプロン弘進ゴム(2件のレビュー)当日出荷
人気抜群のワンタッチ脱着タイプエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが、素早い(クイック)脱着を可能、しかも長時間の着用でもズレや締まりがなく快適な着け心地が確保されます。抗菌
サイズフリーサイズ質量(g)560幅(cm)98前丈(cm)110
ゾナG-3耐油ウレタン裏弘進ゴム当日出荷から7日以内出荷
筒裏ウレタン製で、温かく冬場の作業に効果を発揮します。
機能4mm厚ウレタン裏、耐油配合、抗菌、防カビ剤配合形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30(26cm)標準質量(g/片足)700(26cm)靴タイプ長靴
エレハントホースE型弘進ゴム3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
ローバーウルフ弘進ゴム(5件のレビュー)8日以内出荷
カバー付ワントーンカラーブーツ。吸汗裏布使用で不快感の軽減。吸汗フラットインソール付
用途水場から農作業。一般作業まで機能吸汗裏布使用形状ハイカット足幅2E材質吸汗裏布仕様テイクオフカウンター種類作業靴仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約820(26cm)外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)吸汗フラット靴タイプ長靴
GSサクションNS型弘進ゴム3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
ソフトテトブレホース 1mカット弘進ゴム(2件のレビュー)3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60