カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(1)
- WILLIAMS(6)
- 長野計器(4)
- omron(オムロン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- パールヨット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンコーテクノ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- ハゼット(1)
- 三商(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 和コーポレーション(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1217M」の検索結果

ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥10,980税込¥12,0781本(17m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応