カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- 山金工業(54)
- 高田ベッド製作所(54)
- ホンダ(30)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- SMC(13)
- ニシキ工業(12)
- TOKIO(藤沢工業)(11)
- tantore(7)
- エスコ(6)
- ナイキ(4)
- Optibelt(4)
- 京セラ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ジョインテックス(3)
- EPCOS(3)
- Wera(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1560m」の検索結果
特価

ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本(60m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションCM-E型
弘進ゴム¥6,498~税込¥7,148~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン