カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(1)
- リンレイテープ(2)
- ホンダ(51)
- 潤工社(26)
- タイガースポリマー(16)
- サンワ[テープ](16)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- アズワン(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- FUYAO(6)
- イスカル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- pewag(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ニッサン(4)
- AGCグループ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「382m」の検索結果

GSパワーラインOM型
弘進ゴム¥5,898税込¥6,4881本(2m)3日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
GSサクションNS型
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981本(2m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
GSサクション耐油BS型
弘進ゴム¥6,798税込¥7,4781本(2m)3日以内出荷特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用色黒使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
エレハントホースE型
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981本(2m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981本(2m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
GSサクション食品WS型N
弘進ゴム¥5,298税込¥5,8281本(2m)3日以内出荷食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションCM-E型
弘進ゴム¥4,798税込¥5,2781本(2m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン