カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • サンワ[テープ](14)
  • ホンダ(10)
  • アズワン(9)
  • 富士電線工業(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • NAKANO(5)
  • pewag(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • PROST's(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • イトーキ(3)
  • SMC(2)
  • 千代田精機(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • Kawasaki(2)
  • 住商モンブラン(2)
  • KSフィルター(2)
  • キャプテン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「583-m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(83m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    55,980税込61,578
    1本(83m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルホース 弘進ゴム

    パワフルホース

    弘進ゴム
    94,980税込104,478
    1本(83m)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~45使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用流体エアー色調スカイブルー
ホースカテゴリ