カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- 渡辺電機工業(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「633-et」の検索結果

GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め
弘進ゴム¥31,980~税込¥35,178~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング