絞り込み
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 7(1)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 9.5(2)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15.9(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
外径(Φmm)
- 13(2)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16.5(2)
- 21(2)
- 25(1)
- 29(1)
- 36.5(1)
- 46(1)
- 53(1)
- 68(1)
色
ブラック(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(1)
圧縮空気・空気
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
材質(ホース)
- ゴム(1)
ゴム
特性
- 柔軟(2)
- 気密性(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(1)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(7)
- 十川産業(16)
- SK11(7)
- エスコ(80)
- trad(1)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- カクダイ(2)
- 十川ゴム(1)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- クラレプラスチックス(2)
- RS PRO(142)
- ノーブランド(80)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57)
- 精和産業(47)
- UDトラックス(31)
- CEJN(セイン)(28)
- MAZDA(マツダ)(24)
- 三協リール(22)
- TRIENS(21)
- ブランドをもっと見る
「ea-ho-su」の検索結果
特価

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候