カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(6)
- アソー(4)
- カクダイ(2)
- イノック(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- スリーボンド(1)
- TRUSCO(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- フジトク(1)
- TRIDON(1)
「hosn258」の検索結果

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性