カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(5)
- ビルケンシュトックジャパン(5)
- SMC(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- EBM PAPST(4)
- 大阪魂(4)
- 北川鉄工所(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- 三木プーリ(3)
- プラス・テク(3)
- RS PRO(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- BALLUFF(2)
- 青木精密工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m43-12」の検索結果
特価

ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本(43m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本(43m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥29,980税込¥32,9781本(43m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
MPホース
弘進ゴム¥262,980税込¥289,2781本(43m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応