カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • エスコ(9)
  • SMC(3)
  • プラス・テク(3)
  • サンドビック(1)
  • シャープ(1)
  • カクイチ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-19」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本(43m)
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(43m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    ¥369,800税込¥406,780
    1本(43m)
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(43m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(43m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
  • パワフルホース 弘進ゴム

    パワフルホース

    弘進ゴム
    ¥47,980税込¥52,778
    1本(43m)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルー
関連キーワード
ホースカテゴリ