カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • 大阪魂(323)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • KITO(キトー)(12)
  • サンドビック(12)
  • KTC(11)
  • エスコ(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • 姫野精工所(8)
  • TRUSCO(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ノーブランド(6)
  • MK(丸喜金属本社)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 由良産商(5)
  • Avail(アベイル)(5)
  • イスカル(4)
  • MSTコーポレーション(4)
  • CKD(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8-75」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(75m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    ¥52,980税込¥58,278
    1本(75m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(8m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • GSパワーラインOM型 弘進ゴム

    GSパワーラインOM型

    弘進ゴム
    ¥44,980税込¥49,478
    1本(8m)
    3日以内出荷
    補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
    用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)色オレンジ破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(8m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(8m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(8m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
ホースカテゴリ