阪神電線
当社では、工作機械や半導体をはじめとする各種製造装置などに使用されるケーブルの提供を始めてから20年の時を重ねてまいりました。この間、様々なご要求に対応し,それに応じた改良を重ねた結果、ユーザー様各位に安心してお使い頂けるケーブルへと進化させることができました。豊富な在庫ラインナップで即納体制を確立しております。
会社情報
| 会社名 | 阪神電線株式会社 |
|---|
| 設立 | 1951/04/01 |
|---|
| 所在地 | 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-9-25 |
|---|
阪神電線(7件のレビュー)当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
阪神電線(3件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
阪神電線(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~
1本(610m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線