カテゴリ
- 電気材料(5)
- 可動用ケーブル(4)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- モノタロウ(5)
- 日本コネクト工業(2)
- RS PRO(154)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(2)
- JST(日本圧着端子製造)(29)
- 大電(11)
- 長輝ライトテック(1)
- 共立電子産業(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
- フエニックス・コンタクト(180)
- AMPHENOL(144)
- 日本モレックス(molex)(83)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(44)
- StarTech.com(33)
- ニチフ(25)
- エスコ(24)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- PANDUIT(パンドウイット)(21)
- WEIDMULLER(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「8awg」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥81,980~税込¥90,178~1本(100m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600全長(m)100材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線