カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- omron(オムロン)(11)
- SMC(5)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ロックマンジャパン(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d40z-1c-a」の検索結果
特価

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5