カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- コダマ樹脂(3)
- ホンダ(2)
- アズワン(1)
- RK JAPAN(1)
- ボサード(1)
- ケニス(1)
- 萩原(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km-331」の検索結果

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10