カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 阪神電線
  • ノーブランド(7)
  • Winwell(6)
  • 伸興電線(3)
  • ネグロス電工(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • ネオフレックス(2)
  • カスタム(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ライン精機(1)
  • 大日商(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 冨士電線(1)
  • 三桂製作所(1)
  • TOTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km63」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
829税込912
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ