カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- JMACS(日本電線工業)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 富士電線工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(2)
- フリーベアコーポレーション(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kpee」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5