カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 阪神電線
  • オーナンバ(9)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 品川電線(1)
  • RS PRO(1)
  • 三沢電線(1)
  • 共和(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1015 awg12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
49,980税込54,978
1本(153m)
6日以内出荷
機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線関連資料商品カタログ(0.3MB)
UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
56,980税込62,678
1本(305m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.45MB)