カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 三ツ星(2)
- オーナンバ(2)
- ミリオン(共和)(2)
- 協和ハーモネット(2)
- TRUSCO(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 大電(1)
- 品川電線(1)
- 石川特殊電線(1)
- 三沢電線(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1015awg10」の検索結果
特価

MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥82,980~税込¥91,278~1本(153m)6日以内出荷機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線
UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥159,800税込¥175,7801本(305m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線