カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 610(1)
ブランド
- 阪神電線
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- Aratas(旧:omron)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1061」の検索結果
特価

UL1061 半硬質ビニル絶縁電線
阪神電線(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(610m)当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線