カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- モノタロウ(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 三ツ星(2)
- 協和ハーモネット(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- ミリオン(共和)(1)
- MTA(1)
- イワセ(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1283 awg8」の検索結果
特価

MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥81,980~税込¥90,178~1本(100m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600全長(m)100材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5