カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- BELDEN(63)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ROLINE(5)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(90)
- サンワダイレクト(19)
- ノーブランド(3)
- 三沢電線(1)
- 倉茂電工(2)
- 協和ハーモネット(1)
- 大栄電線工業(204)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 岡野電線(1)
- 沖電線(17)
- 通信興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul20276」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5