カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.3(2)
- 1.7(2)
ブランド
- 阪神電線
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 大栄電線工業(8)
- 協和ハーモネット(1)
- ノーブランド(1)
- 倉茂電工(1)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- BELDEN(4)
- サンワサプライ(10)
- 東洋技研(22)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 沖電線(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10