カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 阪神電線
- 協和ハーモネット(2)
- RS PRO(2)
- サンハヤト(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 日星電気(1)
- ケニス(1)
- アポロ(1)
- ユーボン(1)
- タイガー(防獣)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3239」の検索結果
特価

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5