カテゴリ

  • 建材・エクステリア(42)
    • 補修剤・保護材(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 光モール
  • モノタロウ(13)
  • ノーブランド(493)
  • 伊藤忠建材(3)
  • ユニット(2)
  • タキロンシーアイ(2)
  • クトクマーケティング(33)
  • ACE(エース)(1)
  • 丸玉産業(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(377)
  • TOSTEM(LIXIL)(251)
  • 創建(179)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](175)
  • Panasonic(パナソニック)(162)
  • 南海プライウッド(143)
  • ウッドワン(115)
  • 朝日ウッドテック(91)
  • ノダ(85)
  • AICA(アイカ工業)(72)
  • YKK AP(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建材」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミジョイナー 光モールアルミジョイナー光モール(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ角棒 光モールアルミ角棒光モール(23件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
外角 光モール外角光モール(11件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトカブセ 光モールホワイトカブセ光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
クロスの保護補修材織目(出隅) 光モールクロスの保護補修材織目(出隅)光モール(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミボーダー 光モールアルミボーダー光モール(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ水切 光モールアルミ水切光モール(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーコ型 光モールジョイナーコ型光モール(3件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール
229税込252
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
足付T-15 光モール足付T-15光モール(5件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
透明バインダー 光モール透明バインダー光モール(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー 光モールバインダー光モール(7件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000
ダークABS三角棒 光モールダークABS三角棒光モール(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
カブセ 光モールカブセ光モール(3件のレビュー)
99税込109
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
足付TC-15 光モール足付TC-15光モール(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーエ型 光モールジョイナーエ型光モール(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
エンド 光モールエンド光モール(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
クロスの保護補修材石目(出隅) 光モールクロスの保護補修材石目(出隅)光モール(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板APST 光モールアルミ平板APST光モール
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ足付 光モールアルミ足付光モール(2件のレビュー)
499税込549
1本
欠品中
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アングル 光モールアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
深口カブセ 光モール深口カブセ光モール(4件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)19仕上木目柄プリント
ホワイトABS三角棒 光モールホワイトABS三角棒光モール(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10 光モール廻り縁 D.W10X10光モール(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
鉄板カブセ 光モール鉄板カブセ光モール(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.15厚さ(mm)1高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板APST 光モールアルミ平板APST光モール(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板APB 光モールアルミ平板APB光モール(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
透明PSバインダー 光モール透明PSバインダー光モール(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PS長さ(mm)1000幅(mm)5厚さ(mm)1高さ(mm)15アズワン品番64-8342-89RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハカマ 光モールアルミハカマ光モール
899税込989
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 光モール廻り縁光モール(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
木目プロテープ 光モール木目プロテープ光モール
6,498税込7,148
1巻
翌々日出荷
天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
アルミ面取ジョイナー 光モールアルミ面取ジョイナー光モール
359税込395
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
バインダー 硬質PVC製 光モールバインダー 硬質PVC製光モール
179税込197
1本
翌々日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCブラック
カブセ 光モールカブセ光モール
129税込142
1本
翌々日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCベージュRoHS指令(10物質対応)対応
浴室建材特集