カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 建材・エクステリア(11)
絞り込み
ブランド
- 光モール
- モノタロウ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- スリーナイン島野(56)
- 光(38)
- キャンブロ(34)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- DAIKEN(旧:大建工業)(21)
- エスコ(20)
- 城東テクノ(14)
- キャニオン(13)
- SUS(エスユーエス)(13)
- AICA(アイカ工業)(12)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- アクリサンデー(10)
- フジテック・ジャパン(10)
- ケージーパルテック(9)
- TRUSCO(8)
- ハイロジック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「1820MM」の検索結果
特価

アルミ平板AP
光モール(81件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルAC
光モール(58件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
透明ペットアングル
光モール(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から3日以内出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル
光モール(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1本当日出荷から4日以内出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC色チョコRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトPSアングル
光モール(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ穴付ジュータン押え
光モール(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。厚さ(mm)1.8材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上穴径(Φmm)4全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)7
アルミブロンズRアングル
光モール(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット【L】
光モール(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
内窓パネルフレームセット【M】
光モール(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820
アルミステンカラーRアングル
光モール(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
内窓部材
光モール¥999~税込¥1,099~1個当日出荷安くて簡単に内窓が作れます。冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません。防音効果があります。用途既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ジョイナーコ型 硬質PVC製
光モール¥3,998税込¥4,3981セット(30本)翌々日出荷用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)5溝幅(mm)3
チョコアングル 硬質PVC製
光モール¥3,998~税込¥4,398~1セット(30本)翌々日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1820色チョコ
ジョイナーコ型 硬質PVC製
光モール¥3,998税込¥4,3981セット(30本)翌々日出荷用途ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質PVC長さ(mm)1820色ブラック高さ(mm)5溝幅(mm)3
外角 硬質ABS製
光モール¥19,980税込¥21,9781セット(20本)翌々日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1820幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)19
ジョイナーエ型 硬質PVC製
光モール¥3,998税込¥4,3981セット(30本)翌々日出荷用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/12外幅×内幅(mm)5×3