カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • 光モール
  • モノタロウ(432)
  • 大阪魂(8,333)
  • Panasonic(パナソニック)(2,991)
  • エスコ(2,948)
  • TRUSCO(1,329)
  • コガネイ(1,062)
  • KANA(片山チエン)(982)
  • メディアカバーマーケット(772)
  • NTN(エヌティーエヌ)(688)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(652)
  • イマオコーポレーション(506)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(485)
  • ノーブランド(477)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](446)
  • RS PRO(430)
  • CKD(425)
  • NACHI(不二越)(400)
  • 岩田製作所(381)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(367)
  • PISCO(ピスコ)(365)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30mm」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アイボリー平板 光モールアイボリー平板光モール(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
バインダー 光モールバインダー光モール(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
平押えクロス 光モール平押えクロス光モール
459税込505
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えW 光モール平押えW光モール(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板APST 光モールアルミ平板APST光モール
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミステンカラー 光モールアルミステンカラー光モール
629税込692
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
簡易パーテーションキット 光モール簡易パーテーションキット光モール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。付属品タッピングビス8個材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12取扱説明書(0.87MB)
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
平押えホワイトウッド 光モール平押えホワイトウッド光モール(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板APB 光モールアルミ平板APB光モール(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
平ライトウッド 光モール平ライトウッド光モール
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
平押えチーク 光モール平押えチーク光モール
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えライトウッド 光モール平押えライトウッド光モール
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
バインダー 硬質PVC製 光モールバインダー 硬質PVC製光モール
429税込472
1本
翌々日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCブラック
木目プロテープ 光モール木目プロテープ光モール
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50