カテゴリ

  • 建築金物(3)
    • アングル・ブラケット(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
    • アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル(11)
    • ABS樹脂型材(3)
    • その他樹脂型材(2)
  • 建材・エクステリア(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 光モール
  • モノタロウ(33)
  • ハイロジック(30)
  • ノーブランド(4)
  • (21)
  • アルインコ(5)
  • TRUSCO(91)
  • JAPPY(2)
  • モリテック(5)
  • ダイヤトレンド(184)
  • エスコ(165)
  • SUS(エスユーエス)(96)
  • MSTコーポレーション(89)
  • ネグロス電工(78)
  • 日本モレックス(molex)(57)
  • カクダイ(55)
  • KVK(54)
  • スリーナイン島野(45)
  • ネオフレックス(40)
  • シンワ測定(36)
長さ(mm)
  • 300(3)
  • 1000(13)
  • 1820(14)
  • 2000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anguru」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラー 光モールアルミステンカラー光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
549税込604
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
グレーPSアングル 光モールグレーPSアングル光モール(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(2件のレビュー)
579税込637
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSチョコ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミステンカラーRアングル 光モールアルミステンカラーRアングル光モール(1件のレビュー)
559税込615
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アングル 光モールアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フロアー材用のRアングル用ビス 光モールフロアー材用のRアングル用ビス光モール
71税込78
1袋(7本)
当日出荷から4日以内出荷
フロアー材用のRアングル専用で仕上げが美しくなります。
用途フロアー材用のRアングルの取付に。
パチッとアングル専用キャップ 光モールパチッとアングル専用キャップ光モール
299税込329
1個
翌々日出荷
「パチッとアングル」専用のキャップです。専用キャップでキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール
179税込197
1本
3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル50×50 光モールフリーアングル50×50光モール
6,998税込7,698
1箱(20m)
5日以内出荷から13日以内出荷
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(m)20幅(mm)100
フリーアングル30×30 光モールフリーアングル30×30光モール
5,998税込6,598
1箱(20m)
翌々日出荷から13日以内出荷
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(m)20幅(mm)60
チョコアングル 硬質PVC製 光モールチョコアングル 硬質PVC製光モール
3,598税込3,958
1セット(30本)
翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1820チョコ