カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コクヨ
  • ローラン(9)
  • マイクロソフト(6)
  • ソースネクスト(2)
  • 日本法令(2)
  • アテイン(2)
  • サンワサプライ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • TOOL TOOL(1)
  • トレンドマイクロ(1)
  • ロジクール(1)
  • MICROSOFT(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 三恵社(1)
  • キングソフト(1)
  • マカフィー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「access 2021」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ) コクヨ

    レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ)

    コクヨ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ材質本体・受信器:ABS幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10タイプリモコンタイプ奥行(mm)70機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ17通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID受信可能距離半径約30m本体寸法(mm)幅38使用場所屋内レーザー光色レッド
PCアクセサリーカテゴリ