カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- コクヨ
- ロジクール(4)
- サンワダイレクト(3)
- サンワサプライ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- マイゾックス(1)
- Canon(1)
- TOOL TOOL(1)
- STC(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- POLARIS(ポラリス)(1)
- プラス(VISION)(1)
「amerteer」の検索結果

フィンガープレゼンター<KOKUYOSEKI>
コクヨ(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。タイプ指輪型仕様鉛フリーはんだ使用付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC幅(mm)26高さ(mm)5.5質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5奥行(mm)17電源ボタン電池1個(LR43)連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ32通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域受信可能距離半径約15m電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)幅32使用場所屋内商品タイプ指輪タイプ