カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ
- イトーキ(4)
- 未来工業(2)
- サンワサプライ(1)
- ニューレジストン(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- HASCO(1)
- 廣杉計器(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- マツヤ(1)
「cbt12」の検索結果
特価

手提げ金庫(テンキー)B5
コクヨ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSサイズB5内寸奥行(mm)202内寸幅(mm)276収納サイズB5高さ内寸(mm)62外寸法・幅(mm)313外寸法・高さ(mm)130施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)229