A-Gas Japan(旧:FUSO)のロゴ

A-Gas Japan(旧:FUSO)

FUSOは1958年創業以来、フロンガス検知器をメインに環境計測器・冷凍空調工具・生産ライン設備を|取り扱っております。冷凍空調設備作業に必要な工具のみならず幅広い業種で必要とされる環境計測器や作業現場測定器のご提案が可能なメーカーです。環境保全・設備の安全で最適な操業のサポートをいたします。
(事業継承によりA-GasJapan㈱に社名変更にいたしました。)
※A-GasJapan㈱設立:2022/1/21

会社情報
会社名A-Gas Japan株式会社
設立1958/03/14
所在地〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町214
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィンストレーナ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
    全長(mm)210
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
    付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
  • R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • DC-009Pro用交換センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009Pro用交換センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体DC-009Pro
  • 変換アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    変換アダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185種類グリッププライヤ
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • フレキシブル熱線式風速・風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブル熱線式風速・風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
    付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
  • DC-009用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009用センサープロテクター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
  • 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
  • スプリングベンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スプリングベンダセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(6本)
    当日出荷
    お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
    用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
  • ボールバルブ付アダプタストレートタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ボールバルブ付アダプタストレートタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F電池寿命約400時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
  • チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
    接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
  • フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス検知器 検査成績書付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
    付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
  • 超強力チューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    超強力チューブカッタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    欠品中
    大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式
    付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
  • DC-8Pro用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-8Pro用センサープロテクター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • ボールバルブ付アダプタ45°タイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ボールバルブ付アダプタ45°タイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    被覆銅管用ステンレススプリングベンダ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    4日以内出荷
    断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
    用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
  • 真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(68Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様水蒸発温度目盛付取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
  • 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
  • 風速温度計(風杯型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温度計(風杯型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
    付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃質量(g)約181(電池含む)精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃寸法(Φmm)(風杯)135測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位メートル法表示他選択サンプリング周期1秒/回電池寿命単4電池×4寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
  • クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
    材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
  • R410A用トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410A用トルクレンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
    セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース全長(mm)200、248、248、285口径(Φmm)17、22、26、29ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75主な用途冷媒機器フレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8負荷方向右
  • 標準型pH電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    標準型pH電極

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途PHメーター用電極