デジタル濁度計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
濁度測定ISO7027に準拠。
ワンタッチで自動校正。
簡単・迅速・高精度測定。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:850mm)校正0NTU、100NTU測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲0~50%構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて測定方式電極による導電率測定表示分解能0.001センサー寸法(mm)Φ10×210消費電流(mA)DC5インターフェース1.5V単4電池×4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
高周波デジタル3磁界軸電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲38mV/m~20V/m電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80測定方式マグネッチクコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
回転(接触・非接触)計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能。
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。
自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。
アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。
本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
ペン型振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
センサ一体型のコンパクトモデル。
機械設備等の振動測定に。
振動速度と加速度を測定。
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源単4電池×4センサー寸法(mm)Φ9×30測定周波数範囲(Hz)10~1k校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz画面表示寸法(mm)LCD20×28使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
ミニマルチ環境計測器A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース電源CR2032ボタン電池寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
ペン型水分計(IP-65防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。
木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。
汚れたら水洗い可能な防水タイプ。
ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%電源単4電池×4構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定表示分解能0.001消費電流(mA)DC4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
果実硬度計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理。
先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。
品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。
コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。
付属品先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~5000g電源単3電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×45測定精度±(0.4%+1dgt)、+23±5℃表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/H/oz
電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)消費電流(mA)約DC2測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
エアリークテスター+超音波送信器A-Gas Japan(旧:FUSO)8日以内出荷
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×各1感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28検知方式超音波式応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
騒音キャリブレータA-Gas Japan(旧:FUSO)5日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1精度(音圧レベル)±0.5dB出力周波数(Hz)1000±4%使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH直線性3%以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
3磁界軸電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mGコード長さ(mm)930測定周波数範囲(Hz)30~300消費電流(mA)約2.7測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)プローブ長(mm)75×58×220
エレクトロスモッグメーター(高周波電磁波計)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m電源006P(9V)電池×1精度±1.0dB(1V/m.50MHz)表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2センサー寸法(mm)Φ60×60電池寿命(時間)約15メモリー容量99pts(マニュアル記録)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2使用環境0~50℃、25~75%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
クランプテスタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです。
AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど機能も多く搭載。
データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt)使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
デジタルクランプテスタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)4日以内出荷
ポケットサイズのクランプテスタです。
CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29導通テストブザー音(≦100Ω)
振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
振動計のベーシックモデル。
機械設備等の振動測定に。
振動速度と加速度を測定。
振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)測定方法圧電型センサセンサー寸法(mm)Φ16×30消費電流(mA)約DC6校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hzディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHzサンプリング周期約1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
エアーリークテスター+超音波送信器A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~50℃、90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
3レンジデジタル絶縁抵抗計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
見やすい大型LCDとバーグラフ表示。
オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。
オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書電源1.5V単3電池×8精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt交流電圧(V)600直流電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt]寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64導通テストブザー音(≦40Ω)
3レンジデジタル絶縁抵抗計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書電源1.5V単3電池×8精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt直流電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999交流/直流電圧750使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52導通テストブザー音(≦80Ω)
デジタルクランプテスタ(TRUE RMS)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
小型高精能型クランプテスタです。
実効値タイプ(TRUE RMS)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフ交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
漏れ電流用デジタルクランプテスタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
分解能10μA(AC)の高精度タイプです。
LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書周波数(Hz)1000電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)600抵抗(Ω)1000直流電圧(V)600機能オートレンジ、オートパワーオフ交流電流(A)10/100(オートレンジ)クランプ径(Φmm)28使用環境0~40℃、80%RH以下交流電流60mA/600mA(オートレンジ)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×64×30
マルチ環境計測器A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。
あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx電源006(9V)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
デジタルクランプテスタ(手動発電式)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。
→約30~60秒で約15~20分間使用可能です。
広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。
ワンタッチ切替で操作性に優れます。
セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池×2交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1/1k直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz)周波数(A、V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz)機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A)クランプ径(Φmm)(最大)45画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6導通テストブザー音(<10Ω)
デジタル残留塩素計 遊離塩素・全塩素A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。
標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。
現場使用に適した防滴構造。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L)質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式DPD方式測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:525mm)校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L)測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62