カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(5)
- カストロール(4)
- MOTUL(1)
- TOA(4)
- RAMCO(2)
- TKG(2)
- Petronas(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- コスモ石油(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 多摩電子(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- Verity(ベリティ)(1)
- エンゲル(1)
- MIKADO(ミカド)(1)
- ブランドをもっと見る
「0W-30 20L」の検索結果
特価

ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷30000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群 シンプルなストロボスコープ仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-65
LED照度計 169L×63W×37Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択 オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000) 200000Luxと広範囲な測定が可能 電源ON時に自動ゼロ調整機能付 一体型としてもセパレート型としても使用可能仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-22