カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KITO(キトー)(1,587)
  • KTC(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • スリーハイ(10)
  • スーパーツール(5)
  • マキテック(7)
  • メイキコウ(9)
  • リブドゥコーポレーション(4)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 京セラ(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • 前澤化成工業(7)
  • 大菱計器製作所(4)
  • 山口安製作所(2)
  • 東プレ(2)
  • 松本産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150l075」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • 高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタル温度計(本体)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • 液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    液温センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
    セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
  • 防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    防水型デジタル温度計データロガー付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷
    応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間
  • 防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
    セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
空調配管工具カテゴリ