カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(9)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- HKS(9)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- FUJITSUBO(6)
- アイ・アール・エス(1)
- RG(レーシングギア)(3)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- CKD(6)
- ERECTA(エレクター)(9)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SMC(69)
- エスコ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
「4g63」の検索結果

溶存酸素変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷溶存酸素の長期計測に 設置が簡単仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
騒音変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷騒音の長期計測に 設置が簡単仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-15
データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90