カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KTC(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Hongfa(ホンファ)(1)
「4hf1」の検索結果

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02