カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(2)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • CKD(29)
  • honeywell(10)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • MICROCHIP(8)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • NTB(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(386)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • コガネイ(51)
  • ニッサン(25)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 富士電機(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1f05」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコアリムーバー &インストーラー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
    全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
  • 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁弁ユニット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
    付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下
  • ロングチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    適合R12・R22・R502色黄接続口径(inch)R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
  • HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    6日以内出荷
    1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
    仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付対応冷媒種別R410A/R32
空調配管工具カテゴリ