カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(1)
- マザーツール(7)
- 共立電子産業(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- イトウ(1)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- ブロードウォッチ(1)
「ap-209l」の検索結果
特価

12ch温度記録計(SDカード対応)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)