カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • ATEN(10)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SMC(70)
  • TEAC(4)
  • TOA(12)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • エスコ(4)
  • カナレ電気(2)
  • スズキ(4)
  • ネグロス電工(2)
  • ヒロセ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • 永大産業(6)
  • 視覚デザイン研究所(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db1l」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能
    仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
  • フロンガス警報器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
    仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55